| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6644217 Herst.-Nr.: VC-KS50 EAN/GTIN: 4053199994281 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-KS50 Kofferwaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 10 g Schwarz, Lichtgrau (VC-KS50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängewaage, voltkraft hängewaage, vcks50, voltcraft, ks50, kofferwaage, wägebereich, max., ablesbarkeit, schwarz, lichtgrau, wgebereich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,83* | € 18,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 18,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,14* | € 37,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,47* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|