Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K11960XD Vorhängeschloss verschieden schließend Silber Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50646
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11960XD
EAN/GTIN:
     5013969901795
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 119 zählen zu den sichersten Kombinationsschlössern auf dem Markt. Dank des wetterfesten, galvanisierten Schlosskörpers mit seinen rostfreien Bauteilen im Inneren und dualem Feuchtigkeitsschutzsystem ist die Kasp Serie 119 bestens für den Außeneinsatz geeignet. Darüber hinaus bietet sie den Komfort einer schlüssellosen Schließung mit dem sich ein gut zu merkender Code einstellen läßt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Farbe:
grau
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Kasp, 119-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,43*
€ 62,58*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 62,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 63,88*
€ 5,90*
ab € 46,80*
€ 70,97*
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 77,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.