Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzahlenschloss, hochsicher, Stahl, 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14823281
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11960XD
EAN/GTIN:
     5013969901795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Stahlzahlenschloss, hochsicher, Typ=K11960XD, Breite=62 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=21 mm, Bügeldurchmesser=11 mm, Bügelhöhe=30 mm, Höhe=90 mm, Tiefe=35 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Stahl, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Metallisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
39 mm
Tiefe:
188 mm
Bruttogewicht:
709 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,01*
€ 59,16*
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 59,17*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 62,82*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 43,58*
€ 64,23*
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.