Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, geschlossener Bügel, Stufe 11, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B) 62 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss, geschlossener Bügel, Stufe 11, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B) 62 mm,
Zahlenschloss, geschlossener Bügel, Stufe 11, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B) 62 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-03L4662
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11960XD
EAN/GTIN:
     5013969901795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 119 zählen zu den sichersten Kombinationsschlössern auf dem Markt. Dank des wetterfesten, galvanisierten Schlosskörpers mit seinen rostfreien Bauteilen im Inneren und dualem Feuchtigkeitsschutzsystem ist die Kasp Serie 119 bestens für den Außeneinsatz geeignet. Darüber hinaus bietet sie den Komfort einer schlüssellosen Schließung mit dem sich ein gut zu merkender Code einstellen läßt. - Bügel aus gehärtetem Molybdenum Stahl mit Bügelschutz - Korpus aus galvanisiertem Stahl - Schließmechanismus mit Doppelverriegelung - verstellbarer Zahlencode mit 4 Ziffern - Komponenten im Innern des Schlosses sind rostfrei - Schlossbreite: 62 mm - Bügeldurchmesser: 11 mm - Lichte Höhe: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenschloss, geschlossener Bügel
Breite:
62 mm
Bügeldurchmesser:
11 mm
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.751 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,43*
€ 62,58*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 62,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 63,88*
€ 5,90*
ab € 46,80*
€ 70,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 77,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.