Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Elektrohobel Hobel-Breite: 82mm 620W Falztiefe (max.): 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949562
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KP0800J
EAN/GTIN:
     0088381641869
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Makita Ersatzteile
Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Leerlaufdrehzahl 17.000 min-1. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf. Kommt in einem MAKPAC.
Weitere Informationen:
Leistung:
620 W
Höhe:
158 mm
Länge:
285 mm
Breite:
158 mm
Gewicht:
2.76 kg
Leerlauf-Drehzahl:
17000 U/min
Hobel-Breite:
82 mm
Falztiefe (max.):
9 mm
Spantiefe (max.):
2.5 mm
Leerlaufdrehzahl:
17000 U/min
Produkt-Art:
Elektrohobel
Weitere Suchbegriffe: Nuthobel, falzhobel makita, makita ersatzteile, 00088381641869, Makita, handhobel, hobelmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,20*
€ 188,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 193,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 196,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,98*
€ 196,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 174,81*
€ 204,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.