|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y892282 Herst.-Nr.: TC-9445344 EAN/GTIN: 4064161170695 |
| |
|
|  |  |
 | Diese 5V 16-Kanal-Relais-Schnittstellenkarte kann verschiedene Geräte und Einrichtungen mit hohem Strom steuern. Es kann direkt durch Mikrocontroller (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430 und TTL-Logik gesteuert werden. Features: 16-Kanal 5-V-Relais-Schnittstellenkarte Jedes Relais hat NO- und NC-Anschlüsse Unterstützt die Steuerung von 10A 30V DC- und 10A 250V AC-Signalen Lieferumfang: Relais-Modul Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 21 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 180 mm | Breite: | 91 mm | Gewicht: | 245 g | Anzahl Ausgänge: | 16 x | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung max.: | 5 V | Betriebsspannung min.: | 5 V | Schnittstellen: | Abgreifklemmen + Pfostenstecker | Passend für: | Arduino |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161170695, TRU COMPONENTS |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,77* | € 34,58* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,65* | € 34,60* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,35* | € 51,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|