Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9445344 Relais Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361336-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9445344
EAN/GTIN:
     4064161170695
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9445344 Relais Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

16-Kanal Relais Modul für Arduino

16-Kanal 5-V-Relais-Schnittstellenkarte
Jedes Relais hat NO- und NC-Anschlüsse
Unterstützt die Steuerung von 10A 30V DC- und 10A 250V AC-Signalen

Diese 5V 16-Kanal-Relais-Schnittstellenkarte kann verschiedene Geräte und Einrichtungen mit hohem Strom steuern. Es kann direkt durch Mikrocontroller (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430 und TTL-Logik gesteuert werden.

Ausstattung:
Einfacheres Anschließen und Steuern der angeschlossenen Geräte
LOW-Pegel-Trigger
Mit dem ausgestatteten Anzeiger ist der Arbeitsstatus leicht zu erkennen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 16 x · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Gewicht: 245 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen,Pfostenstecker

Lieferumfang:
Relais-Modul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
Abgreifklemmen | Pfostenstecker
Anzahl Ausgänge:
16 x
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Gewicht:
245 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161170695, TRU COMPONENTS, TC-9445344
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 34,58*
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,60*
8 Tage
232
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 51,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.