|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910696149 Herst.-Nr.: TC-9445344 EAN/GTIN: 4064161170695 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS TC-9445344 Relais Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino Diese 5V 16-Kanal-Relais-Schnittstellenkarte kann verschiedene Geräte und Einrichtungen mit hohem Strom steuern.Es kann direkt durch Mikrocontroller (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430 und TTL-Logik gesteuert werden. Einfacheres Anschließen und Steuern der angeschlossenen Geräte LOW-Pegel-Trigger Mit dem ausgestatteten Anzeiger ist der Arbeitsstatus leicht zu erkennenRelais-Modul16-Kanal 5-V-Relais-Schnittstellenkarte Jedes Relais hat NO- und NC-Anschlüsse Unterstützt die Steuerung von 10A 30V DC- und 10A 250V AC-Signalen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: N/A, TRU COMPONENTS, TC-9445344 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,77* | € 34,58* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,65* | € 34,60* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,35* | € 51,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|