| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y859622 Herst.-Nr.: 065447 EAN/GTIN: 4007841065447 |
| |
|
| | |
| Die Evolution eines Erfolgsmodells. Der bewegliche Sensor-Außenstrahler mit voll schwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik. Der Sensor-Strahler XLED home 2 Connect präsentiert sich in anspruchsvollem Design. Dabei ist er nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein echtes Bewegungstalent. Dank voll schwenkbarem LED-Panel lässt sich jeder Winkel im Eingangsbereich flexibel und bedarfsgerecht ausleuchten. Die höchst effiziente LED-Technologie sorgt in Verbindung mit der opalen Scheibe für maximalen Lichtkomfort. Als Einzelstrahler inklusive Bluetooth-Funktion oder vernetzt mit der Slave- Version, ist die innovative Weiterentwicklung der XLED home-Erfolgsserie erhältlich in den Farben weiß und schwarz. Features: Steuerung per Bluetooth und per App Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik Lieferumfang: Montagematerial + Abdeckblenden + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 13.7 W | Höhe: | 218 mm | Energieeffizienzklasse: | E | Breite: | 180 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Erfassungswinkel vertikal: | 180 ° | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 1550 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Einstellbare Leuchtdauer max.: | 60 min | Einstellbare Leuchtdauer min.: | 5 s | Erfassungswinkel horizontal: | 180 ° | Lampen-Besonderheiten: | App steuerbar + Inkl. Bewegungsmelder + Mit Dämmerungsfunktion + Mit Nachtlicht-Funktion + | Leistung je Leuchtmittel: | 13.7 W | Erfassungsweite max.: | 10 m | Lichtstrom Gesamt: | 1550 lm | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Flutlichtstrahler, SmartHome Bewegungsmelder, led fluter 2000k, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, Steinel, XLED home 2 SC schwarz, Außenleuchten, Außenlampen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,42* | € 134,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,45* | € 134,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,71* | € 134,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,04* | € 135,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,17* | € 139,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|