Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwandhalter schwarz XLED home 2/ PRO 240 055875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckwandhalter schwarz XLED home 2/ PRO 240 055875
Eckwandhalter schwarz XLED home 2/ PRO 240 055875
Artikel-Nr.:
     3517A-58717699
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     055875
EAN/GTIN:
     4007841055875

Eckwandhalter schwarz XLED home 2/ PRO 240 055875

Für Ecken und Kanten! Eckwandhalter für Strahler-Serie XLED home 2 und XLED PRO 240.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,21*
€ 11,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,43*
€ 12,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,58*
€ 3,90*
ab € 9,56*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.