Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 86311 Steuertransformator 1 x 230 V/AC, 400 V/AC 1 x 230 V/AC 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700692
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86311
EAN/GTIN:
     4048879078627
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V/AC, 400 V/AC
1 x 230 V/AC

1000 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Höhe:
128 mm
Länge:
160 mm
Breite:
174 mm
Maßangaben:
160 x 174 x 128 mm
Frequenz:
50 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
86311
Isolationsklasse:
T 40/B
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingangsstrom:
4.73 A
Normen:
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 102,28*
€ 119,22*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,53*
€ 130,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 131,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,01*
€ 133,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,75*
€ 135,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.