Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Transformator 86311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-236157
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86311
EAN/GTIN:
     4048879078627
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Murrelektronik Transformator 86311 Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ...

400V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Bemessungsscheinleistung 1000VA, Breite 174mm, Höhe 129mm, Tiefe 158mm, Schutzart (IP) IP20, Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 40/B, für Tragschienenmontage

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
174 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
158 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr einphasentrafo, einphasentrafo, trenntrafo 1000va, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 106,85*
€ 123,55*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,60*
€ 129,97*
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 131,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,54*
€ 134,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,48*
€ 135,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.