| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4048879078627 Herst.-Nr.: 86311 EAN/GTIN: 4048879078627 |
| |
|
| | |
| MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 174 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr einphasentrafo, einphasentrafo, trenntrafo 1000va, 86311, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntrafo, Leichtkerntransformator, Mantelkerntrafo, Mantelkerntransformator, Manteltrafo, Manteltransformator, Modulkerntrafo, Modulkerntransformator, Netzanpassungstrafo, Netzanpassungstransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Ringtrafo, Ringtransformator, Spannungstrafo, Spannungstransformator, Spar-Transformator, Trafos/Netzgeräte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 106,72* | € 123,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 112,10* | € 129,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,62* | € 131,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,67* | € 134,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,18* | € 134,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|