Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900470 Lochsäge 1 Stück 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y632022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900470
EAN/GTIN:
     4059952536163
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bosch hss 68mm
lochsäge 68mm
Hält bis zu 50-mal länger als eine HCS-Lochsäge in zähen Materialien - Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die Expert Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Mit nur wenigen großen Carbide-Zähnen auf dem Stahlkörper bietet die Expert Construction Material einen festen Biss. Die großen Schlitze sind für die schnelle Entfernung der Späne optimiert. Die Lochsäge dringt schnell durch Ziegelstein, Holz und Spanplatten. Die Bosch Carbide Technology ist eine optimale Mischung der härtesten Metalle und bietet eine extrem lange Lebensdauer. Die Bosch Expert Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen
Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
Lieferumfang:
1 x EXPERT Construction Material Lochsäge, 68 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eignung:
Ziegel + Fliesen + Holz
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Bosch Accessories, EXPERT Construction, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 23,43*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 23,44*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,75*
€ 24,17*
3 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 25,23*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,45*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900529
ab € 7,41*
Sonstiges
Bosch
2608522411
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.