Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Power Change Plus Adapter, 11 mm, TCT-Bohrer, 8,5 x 105 mm, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 526 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen 2 Stück(e)
Bosch 2 608 900 526 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000800286NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900526
EAN/GTIN:
     4059952536729
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
bosch bohrkronen-zentrierbohrer
Schnelles Wechseln von Lochsägen und Bohrern! Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden. Das Anbringen des Vorbohrers an den Adapter war schon immer eine schwierige Aufgabe. Dies kostet Profis Zeit und Geld. Mit dem EXPERT Power Change Plus kannst du dank dem cleveren Ein-Klick-Adapter von Bosch innerhalb von Sekunden die Vorbohrer wechseln. Das Bosch EXPERT Power Change Plus Lochsägensystem wurde entwickelt, um Benutzern von Lochsägen die beste Verbindung mit maximaler Effizienz zu bieten. So sparen sie Zeit und erledigen die schwierigsten Aufgaben auf hohem Niveau. Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
8.5
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
105
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 5x schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
Kurzbeschreibung (klein):
Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden. | Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. | Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts. | Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns.
Material:
Ziegelstein | Weiche Fliesen | Gusseisen | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8.5 x 105 mm
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Volumen:
0,758 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
103 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hm zentrierbohrer, führungsbohrer lochsäge, SDS-plus-Adapter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
61 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 19,18*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 19,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 19,85*
7 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 20,10*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,53*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.