Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec PR200-230.1.1 37C056 SPS-Controller 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y307962
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
Das programmierbare Relais PR200 ist ein multifunktionales und benutzerfreundliches Gerät in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage als Alternative zur SPS. Diese Mini-SPS ist in verschiedenen Versionen verfügbar, abhängig von der Spannungsversorgung (24 V DC oder 230 V AC) und der Kombination der integrierten Ein- und Ausgänge (digital, analog oder deren Kombination). Dieses Gerät verfügt über eine programmierbare 2-zeilige 32-stellige LCD-Display. Optional stehen eine oder zwei RS485-Schnittstellen zur Verfügung, um eine Modbus-Kommunikation entweder im Master- oder im Slave-Modus zu realisieren. Die Gerätekonfiguration und -programmierung erfolgt mit der Programmierumgebung akYtec ALP über einen Mini-USB Anschluss. Die Software ist kostenlos auf der Website des Herstellers akytec.de erhältlich.

Anwendungsbereiche:
· Gebäudeautomation
· Innen- und Außenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Zugangssysteme
· Technische Geräte wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Pressen
· Förder- und Abfüllanlagen
· Hebeanlagen usw.

Funktionen und Eigenschaften:
· Bis zu integrierten 8DI + 6DO + LCD + 1x RS485 in einem Gerät
· Steuerung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus und der Logik der Benutzeranwendung
· Konfiguration mit den Funktionstasten oder über die ALP-Software
· Umfassende Programmierung der LCD-Anzeige
· 2 programmierbare LEDs
· Master und / oder Slave in einem Modbus-Netzwerk
· Echtzeituhr
· Unterstützung für verschiedene Erweiterungen

Lieferumfang:
PR200 + Kurzanleitung + USB-Kabel + Klemmleisten (Set) + Mechanische Kodierung (Set) + USB-Stick mit Software und Dokumentation
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
123 mm
Breite:
108 mm
Schutzart:
IP20
Anzahl der Erweiterungsmodule:
2
Unterstützte Protokolle:
Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
37C056
Typ:
PR200-230.1.1
Programm-Speicher:
ROM<br>Retain kB
Uhr:
Echtzeituhr
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Echtzeituhr:
Ja
Betriebsspannung min.:
94 V/AC
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
6
Anzahl Ausgänge max.:
6
Betriebsspannungsbereich:
94 - 264 V/AC
Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox)
Umgebungstemperatur:
-20 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Controller
Schnittstellen:
1 x RS485
Weitere Suchbegriffe: 02050006622452, akYtec, PR200-23011, programmierbare Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 198,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 198,77*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 211,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.