Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec PR200-230.1.1 37C056 SPS-Controller 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AkYtec
AkYtec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079155
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
AkYtec PR200-230.1.1 37C056 SPS-Controller 230 V/AC

Das programmierbare Relais PR200 ist ein multifunktionales und benutzerfreundliches Gerät in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage als Alternative zur SPS. Diese Mini-SPS ist in verschiedenen Versionen verfügbar, abhängig von der Spannungsversorgung (24 V DC oder 230 V AC) und der Kombination der integrierten Ein- und Ausgänge (digital, analog oder deren Kombination). Dieses Gerät verfügt über eine programmierbare 2-zeilige 32-stellige LCD-Display. Optional stehen eine oder zwei RS485-Schnittstellen zur Verfügung, um eine Modbus-Kommunikation entweder im Master- oder im Slave-Modus zu realisieren. Die Gerätekonfiguration und -programmierung erfolgt mit der Programmierumgebung akYtec ALP über einen Mini-USB Anschluss. Die Software ist kostenlos auf der Website des Herstellers akytec.de erhältlich.
Anwendungsbereiche:
· Gebäudeautomation
· Innen- und Außenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Zugangssysteme
· Technische Geräte wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Pressen
· Förder- und Abfüllanlagen
· Hebeanlagen usw.
Funktionen und Eigenschaften:
· Bis zu integrierten 8DI + 6DO + LCD + 1x RS485 in einem Gerät
· Steuerung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus und der Logik der Benutzeranwendung
· Konfiguration mit den Funktionstasten oder über die ALP-Software
· Umfassende Programmierung der LCD-Anzeige
· 2 programmierbare LEDs
· Master und / oder Slave in einem Modbus-Netzwerk
· Echtzeituhr
· Unterstützung für verschiedene Erweiterungen

Kategorie: SPS-Controller
Schnittstellen: 1 x RS485
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Anzahl Relais Ausgänge max.: 6
Anzahl Eingänge max.: 8
Anzahl Ausgänge max.: 6
Unterstützte Protokolle: Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Betriebsspannung min.: 94 V/AC
Uhr: Echtzeituhr
Betriebsspannungsbereich: 94 - 264 V/AC
Betriebsspannung max.: 264 V/AC
Betriebsspannung: 230 V/AC
Breite: 108 mm
Programm-Speicher: ROM
Retain kB Höhe:
58 mm Schutzart:
IP20 Anzahl der Erweiterungsmodule:
2 Typ:
PR200-230.1.1 Herst.-Teilenr.:
37C056 Display:
Ja Echtzeituhr:
Ja Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox) Umgebungstemperatur:
-20 bis +55 °C Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C Produkt-Art:
SPS-Controller Länge (Tiefe):
123 mm Hersteller-Nr.:
37C056 EAN:
----------
Das programmierbare Relais PR200 ist ein universell einsetzbare und leicht bedienbare Kleinsteuerung für viele industrielle Anwendungen.
Anzahl Bedientasten: 6
Master oder Slave in einem Modbus- Netzwerk über RS485
Leistungsaufnahme: max. 10 VA
Programmierschnittstelle: Mini-USB
LCD-Display: 2-zeilig, 2x16 Zeichen, mit Hintergrundbeleuchtung
Galvanische Trennung: in 4er-Gruppen

Lieferumfang: PR200 + Kurzanleitung + USB-Kabel + Klemmleisten (Set) + Mechanische Kodierung (Set) + USB-Stick mit Software und Dokumentation

Weitere Suchbegriffe: akYtec, 37C056, PR200-230.1.1, programmierbare Relais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,69*
€ 200,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 200,39*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 212,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,10*
€ 252,399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,38*
€ 249,162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,39*
€ 233,704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,883
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.