Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

akYtec PR200-230.1.1 37C056 SPS-Controller 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359018-BP
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
akYtec PR200-230.1.1 37C056 SPS-Controller 230 V/AC

SPS-Controller

Das programmierbare Relais PR200 ist ein multifunktionales und benutzerfreundliches Gerät in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage als Alternative zur SPS. Diese Mini-SPS ist in verschiedenen Versionen verfügbar, abhängig von der Spannungsversorgung (24 V DC oder 230 V AC) und der Kombination der integrierten Ein- und Ausgänge (digital, analog oder deren Kombination). Dieses Gerät verfügt über eine programmierbare 2-zeilige 32-stellige LCD-Display. Optional stehen eine oder zwei RS485-Schnittstellen zur Verfügung, um eine Modbus-Kommunikation entweder im Master- oder im Slave-Modus zu realisieren. Die Gerätekonfiguration und -programmierung erfolgt mit der Programmierumgebung akYtec ALP über einen Mini-USB Anschluss. Die Software ist kostenlos auf der Website des Herstellers akytec.de erhältlich.

Anwendungsbereiche:
· Gebäudeautomation
· Innen- und Außenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Zugangssysteme
· Technische Geräte wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Pressen
· Förder- und Abfüllanlagen
· Hebeanlagen usw.

Funktionen und Eigenschaften:
· Bis zu integrierten 8DI + 6DO + LCD + 1x RS485 in einem Gerät
· Steuerung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus und der Logik der Benutzeranwendung
· Konfiguration mit den Funktionstasten oder über die ALP-Software
· Umfassende Programmierung der LCD-Anzeige
· 2 programmierbare LEDs
· Master und / oder Slave in einem Modbus-Netzwerk
· Echtzeituhr
· Unterstützung für verschiedene Erweiterungen


Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 6 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Erweiterungs-Module: 2 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 6 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 94 V/AC · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja · Montageart (Details): DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox) · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Programm-Speicher: ROM
Retain kB · Schnittstelle(n): 1 x RS485 · Schutzart: IP20 · Uhr (Ausführung): Echtzeituhr · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Unterstützte Protokolle: Modbus RTU / ASCII (Master / Slave) · Weitere technische Daten: Das programmierbare Relais PR200 ist ein universell einsetzbare und leicht bedienbare Kleinsteuerung für viele industrielle Anwendungen.

Anzahl Bedientasten: 6
Master oder Slave in einem Modbus- Netzwerk über RS485
Leistungsaufnahme: max. 10 VA
Programmierschnittstelle: Mini-USB
LCD-Display: 2-zeilig, 2x16 Zeichen, mit Hintergrundbeleuchtung
Galvanische Trennung: in 4er-Gruppen

Lieferumfang:
PR200,Kurzanleitung,USB-Kabel,Klemmleisten (Set),Mechanische Kodierung (Set),USB-Stick mit Software und Dokumentation

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 108 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Display:
Ja
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
6
Anzahl Relais Ausgänge max.:
6
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
37C056
Typ (Hersteller-Typ):
PR200-230.1.1
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung min.:
94 V/AC
Schnittstelle(n):
1 x RS485
Programm-Speicher:
ROM<br>Retain kB
Unterstützte Protokolle:
Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Anzahl Erweiterungs-Module:
2
Uhr (Ausführung):
Echtzeituhr
Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox)
Betriebsspannung (Bereich):
94 - 264 V/AC
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Echtzeituhr:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Controller
Weitere Suchbegriffe: 02050006622452, akYtec, 37C056, PR200-230.1.1, programmierbare Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 198,75*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 198,77*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 211,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.