Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3831n.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Unis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X981591
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3831n.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Features:
DIN 46247/1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
3831n.67
Typ:
3831n.67
Stützhülse:
Nein
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
18
AWG min.:
22
max. Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,077*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,10*
€ 0,12*
1 Tag
12034
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1323*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0783*
€ 0,2216*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.