Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi
Artikel-Nr.:
     4502-05F521
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3831N.67
EAN/GTIN:
     4099889618426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckhülse 3831n.67, ohne Isolation, Vogt nach DIN 46247 Teil 3. Material: Messing, verzinnt Technische Merkmale (Typ, Steckbreite x Steckdicke, für Leiterquerschnitt): 3831n.67, 6,3 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 18
Geeignet für:
6,3 x 0,8 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
19 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 bis 1,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0808*
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,0916*
1 Tag
13274
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1342*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0783*
€ 0,2248*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.