Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1-Gang-Akku-Winkelbohrmaschine 10.8V inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X739571
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA332DSYJ
EAN/GTIN:
     0088381850865
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine

Features:

Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl) 12/10 mm

Lieferumfang:
PH Bit 2x50 · Bohrfutterschlüssel S10 · Ladegerät DC10SA 10,8V · 2 x Akku-BL 1015 Li 10,8V/1,5Ah · MAKPAC Gr.1.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
332 mm
Breite:
68 mm
Typ:
DA332DSYJ
Gewicht:
1.3 kg
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 12/10 mm
Spannung:
10.8 V
Kapazität:
1.5 Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
0,8 - 10 mm
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelbohrmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 164,96*
€ 183,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 183,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,75*
€ 187,94*
€ 4,90*
ab € 171,33*
€ 191,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,45*
€ 207,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.