Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0324 S203-C32 Leitungsschutzschalter 3polig 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X59022
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0324
EAN/GTIN:
     4016779609364
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 3polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Typ:
3polig C 32 A
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 23,33*
€ 30,02*
1 Tag
13
€ 4,98*
ab € 23,46*
€ 30,17*
€ 5,90*
ab € 21,73*
€ 33,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,43*
€ 38,90*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0634
ab € 34,62*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,95*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,89*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,27*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,25*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,28*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,58*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.