Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS272001R0634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS272001R0634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS272001R0634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS272001R0634 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65204302
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272001R0634
EAN/GTIN:
     4016779543989
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,25*
Zubehör
ABB
2609726
ab € 21,73*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,28*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,58*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,59*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,59*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,78*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 45,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,91*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,78*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 261,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.