Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22C441 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.5mm² Loch-Ø=4.3mm Teilisoliert Rot 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X572892
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C441
EAN/GTIN:
     4260732281016
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
Quadrios Ringkabelschuhe garantieren optimale elektrische und mechanische Verbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Diese Produktserie umfasst eine Variation der gängigsten Farben und Größen, perfekt für den täglichen Gebrauch. Die Ringkabelschuhe sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Ringkabelschuh-Crimpzangen.
Features:
Isolierung aus Vinyl PVC
Kontaktmaterial: Kupfer (verzinnt)
Praktischer 100er Pack
Lieferumfang:
100 Stück - Ringkabelschuhe M4 0,5 - 1,5 mm²
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22C441
Typ:
22C441
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
min. Querschnitt:
0.5 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
max. Querschnitt:
1.5 mm²
Gewinde-Maß:
M4
Loch-Ø:
4.3 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Spannung (max.):
600 V
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, ringkabelschuh rot 1,5mm², kabelschuh set, ringkabelschuh rot, Quadrios, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,21*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,22*
2 Tage
58
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,42*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 17,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 28,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T013
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.