Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,5 mm², 4.3 mm, M4, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,5 mm², 4.3 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,5 mm², 4.3 mm, M4, rot
Artikel-Nr.:
     4502-07F1620
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C441
EAN/GTIN:
     4260732281016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Ringkabelschuh, 22C441, QUADRIOS Dieser Ringkabelschuh garantiert optimale elektrische und mechanische Verbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Die Ringkabelschuh sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Ringkabelschuh-Crimpzangen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M4
Isolationsmaterial:
PVC
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Lochdurchmesser:
4.3 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,22*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 7,24*
1 Tag
58
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,43*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,36*
€ 17,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,11*
€ 28,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T013
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.