| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X571582 Herst.-Nr.: 22T012 EAN/GTIN: 4260732280682 |
| |
|
| | |
| Die Multifunktions-Abisolierzange aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel mit Querschnitten von 0,25 mm² ... 6 mm² sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin möglich ist die Crimpfunktion für Aderendhülsen (isoliert/unsioliert) von 0,35 mm² ... 6 mm² sowie für Zündklemmen 7 ... 8 mm². Zusätzlich ist ein hochwertiges Quetschverbinderset mit 500 Teilen sowie 10 verschiedenfarbige Litzen mit 1 mm² Durchmesser enthalten. Features: Anwendungsbereich: Kabel & Leitungen Flachsteckhülsen Zündklemmen Lieferumfang: Multifunktions-Abisolierzange + 25 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 25 Stück - Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 20 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² + 25 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 25 Stück - Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 20 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² + 25 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 25 Stück - Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 20 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² + 25 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 25 Stück - Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² + 20 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² + 25 Stück - Flachsteckhülsen Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 mm² + 25 Stück - Flachsteckhülsen Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 mm² + 20 Stück - Flachsteckhülsen Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 mm² + 25 Stüc Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.25 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 10 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 24 | Geeignet für: | Leitungen | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Abisolierwerkzeug-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug-Sortiment, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Litze, Litzen, litze rot 5m, litze, litze rot, Quadrios, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,84* | € 66,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,85* | € 66,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,76* | € 71,37* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 73,12* | € 92,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 37,84* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|