Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassungssp...
Schaltlitze höchstflexibel LifYY, 1,5 mm², 5 m, rot Doppelt isolierte, hochflexible Schaltlitze zum Anfertigen von Labor- und Messleitungen, für Verdrahtungszwecke usw. Doppelt isolierte, hochflexi...
114-00 Litze 2 x 0.08 mm² Rot 5 m Kupfer-Schaltlitze rot-rot - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Zulassungsspezifikation: - Auß...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 19 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Zulassungsspezifikation: - Auß...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 14 AWG Zulassungsspezifikati...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 525 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 14 AWG Zulassungsspezifikati...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 256 x 0.05mm Zulassungsspezifi...