Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-9408 2K+ LAN/WLAN schw. 101664 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X534972
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     101664
EAN/GTIN:
     4260591890275
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Eine neue Ära beginnt, dank eines Hochleistungs-Chipsatzes, einer komplett neu entwickelten Firmware und einer künstlichen Intelligenz, hat diese Überwachungskamera alles um Ihr Zuhause oder Büro zu überwachen. Verbinden Sie die Kamera wahlweise per LAN oder 2,4 GHz/5 GHz WLAN. Diese IP Kamera verwendet die aktuellsten Sicherheitsstandards wie z. B. HTTPS oder WPA3. Durch viele Protokolle wie z. B. MQTT v.5, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Nest, CGI Befehle, Alarmserver, ONVIF, RTSP, MJPEG... lässt sich diese Überwachungskamera zudem perfekt in Ihr Smart Home integrieren.

Dank einer künstlichen Intelligenz unterscheidet die Kamera Objekte nach Mensch, Fahrzeug und Tieren. In Kombination mit der Infrarot-Nachtsicht und dem Passiv-Infrarot-Wärmesensor wird keine Bewegung mehr übersehen!

2K+ Video-Auflösung
Der neue Sony STARVIS CMOS-Sensor bietet eine doppelt so hohe Auflösung wie der Sensor in einem 1080p (FullHD) Kameramodell. Dank der zusätzlichen 2 Millionen Pixel können Sie auch weit entfernte Objekte in allen Details erkennen.

Angenehmes Gefühl der Sicherheit
Vermeiden Sie Fehlalarme, indem Sie die softwarebasierte Bewegungserkennung mit dem integrierten Körperwärmesensor (Passiv-Infrarot, PIR) verknüpfen. So erhalten Sie nur dann Alarme, wenn tatsächlich etwas passiert ist.

Schluss mit dem Kabelsalat und nicht verwendeten Anschlüssen
Das Design dieser Außenkamera basiert auf dem Gehäuse der IN-9008 FullHD, welche entwickelt wurde um den Wünschen unserer Kunden entgegen zu kommen. Dank den bereits integrierten Sonderfunktionen fallen einige der gewohnten Anschlüsse weg, sodass die nötigsten Anschlüsse direkt im Inneren des Kameragehäuses Platz finden. Dies bringt viele Vorteile mit sich. So ist es jetzt möglich, nur noch die Kabel ins Innere der Kamera zu verlegen, die man auch wirklich benötigt. Es gibt kein Anschlusskabel mehr, welches direkt aus der Kamera herausragt und so schwerfällig durch die Wand verlegt werden muss. Mit dem neuen Konzept können Sie jetzt z.B. nur das Kabel des Netzteils durch eine Wand verlegen und in der Kamera anbringen, sofern Sie die Kamera per WLAN betreiben möchten.

4.3 mm Weitwinkel Objektiv
Um jeden Winkel in Ihren Räumlichkeiten abzudecken, haben wir für die IN-9408 2K+ ein 90º Weitwinkelobjektiv gewählt. Unterstützt durch den Sony Starlight Sensor, die Infrarot-Nachtsicht und dem passiven Infrarot-Sensor entgeht Ihnen absolut keine Bewegung mehr.

Audio-Überwachung
Mit dem eingebauten Mikrofon eignet sich die Kamera auch perfekt um z. B. durch das Bellen eines Hundes auszulösen. Behalten Sie Ihre Liebsten mit unserer kostenlosen App InstarVision für Ihr Smartphone im Auge - wenn Sie zu Hause sind oder von unterwegs.
Mikrofon: Eingebautes Mikrofon
Optionaler Lautsprecher: Anschluss eines aktiven Lautsprechers per 3,5-mm-Audioklinke

Alarm-Benachrichtigung
Die Push-Alarm-Benachrichtigung sendet eine Textnachricht an Ihr Telefon, wenn ein Alarm ausgelöst wurde. Die Nachricht kann direkt das Live-Video der jeweiligen Kamera öffnen. Zusätzlich können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit bis zu 8 Bildern erhalten.
Push Benachrichtigung: Lassen Sie sich umgehend alarmieren bei einem Alarm
E-mail Alarm: Alarm-Schnappschüsse zur Dokumentation des Ereignisses
Akustisches Signal: Lassen Sie Ihre Kamera ein Alarmsignal ausgeben
Alarm-Server: HTTP(S) Anfragen an Alarmsysteme und Hausautomatisierungen

Zuverlässige Alarmerfassung mit minimalen Fehlalarmen!
Der PIR-Sensor, welcher auf bewegende Wärmequellen reagiert, sowie die AI basierte Objekterkennung helfen Ihnen neben der Alarmerfassung
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
230 mm
Höhe:
103 mm
Breite:
75 mm
Blendenwerte:
F1.6
Schutzart:
IP66
Gewicht:
900 g
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit IR-LEDs + mit Autoerkennung + mit Personenerkennung + mit
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
Cloud-Anbindung:
Apple HomeKit + Alexa + Google Home + Hersteller-Spezifisch
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Brennweite:
4,3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
IR-Reichweite (max.):
20 m
Sensortyp:
CMOS Sony
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 303,01*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 255,86*
€ 303,02*
Frei Haus
ab € 282,66*
€ 334,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 534,69*
€ 619,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.