Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-9408 2K+ LAN/WLAN schw. 101664 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625710-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     101664
EAN/GTIN:
     4260591890275
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
INSTAR IN-9408 2K+ LAN/WLAN schw. 101664 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

INSTAR IN-9408 2K+ WLAN IP-Kamera, schwarz

Sony STARVIS Sensor 2K+ Starlight CMOS
Künstliche Intelligenz - AI basierte Objekterkennung
Passiver IR Sensor: Wärmeempfindlicher Bewegungssensor
Bewegungserkennung: Software-basierte Erkennung

Eine neue Ära beginnt, dank eines Hochleistungs-Chipsatzes, einer komplett neu entwickelten Firmware und einer künstlichen Intelligenz, hat diese Überwachungskamera alles um Ihr Zuhause oder Büro zu überwachen. Verbinden Sie die Kamera wahlweise per LAN oder 2,4 GHz/5 GHz WLAN. Diese IP Kamera verwendet die aktuellsten Sicherheitsstandards wie z. B. HTTPS oder WPA3. Durch viele Protokolle wie z. B. MQTT v.5, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Nest, CGI Befehle, Alarmserver, ONVIF, RTSP, MJPEG... lässt sich diese Überwachungskamera zudem perfekt in Ihr Smart Home integrieren.

Dank einer künstlichen Intelligenz unterscheidet die Kamera Objekte nach Mensch, Fahrzeug und Tieren. In Kombination mit der Infrarot-Nachtsicht und dem Passiv-Infrarot-Wärmesensor wird keine Bewegung mehr übersehen!

2K+ Video-Auflösung
Der neue Sony STARVIS CMOS-Sensor bietet eine doppelt so hohe Auflösung wie der Sensor in einem 1080p (FullHD) Kameramodell. Dank der zusätzlichen 2 Millionen Pixel können Sie auch weit entfernte Objekte in allen Details erkennen.

Angenehmes Gefühl der Sicherheit
Vermeiden Sie Fehlalarme, indem Sie die softwarebasierte Bewegungserkennung mit dem integrierten Körperwärmesensor (Passiv-Infrarot, PIR) verknüpfen. So erhalten Sie nur dann Alarme, wenn tatsächlich etwas passiert ist.

Schluss mit dem Kabelsalat und nicht verwendeten Anschlüssen
Das Design dieser Außenkamera basiert auf dem Gehäuse der IN-9008 FullHD, welche entwickelt wurde um den Wünschen unserer Kunden entgegen zu kommen. Dank den bereits integrierten Sonderfunktionen fallen einige der gewohnten Anschlüsse weg, sodass die nötigsten Anschlüsse direkt im Inneren des Kameragehäuses Platz finden. Dies bringt viele Vorteile mit sich. So ist es jetzt möglich, nur noch die Kabel ins Innere der Kamera zu verlegen, die man auch wirklich benötigt. Es gibt kein Anschlusskabel mehr, welches direkt aus der Kamera herausragt und so schwerfällig durch die Wand verlegt werden muss. Mit dem neuen Konzept können Sie jetzt z.B. nur das Kabel des Netzteils durch eine Wand verlegen und in der Kamera anbringen, sofern Sie die Kamera per WLAN betreiben möchten.

4.3 mm Weitwinkel Objektiv
Um jeden Winkel in Ihren Räumlichkeiten abzudecken, haben wir für die IN-9408 2K+ ein 90º Weitwinkelobjektiv gewählt. Unterstützt durch den Sony Starlight Sensor, die Infrarot-Nachtsicht und dem passiven Infrarot-Sensor entgeht Ihnen absolut keine Bewegung mehr.

Audio-Überwachung
Mit dem eingebauten Mikrofon eignet sich die Kamera auch perfekt um z. B. durch das Bellen eines Hundes auszulösen. Behalten Sie Ihre Liebsten mit unserer kostenlosen App InstarVision für Ihr Smartphone im Auge - wenn Sie zu Hause sind oder von unterwegs.
Mikrofon: Eingebautes Mikrofon
Optionaler Lautsprecher: Anschluss eines aktiven Lautsprechers per 3,5-mm-Audioklinke

Alarm-Benachrichtigung
Die Push-Alarm-Benachrichtigung sendet eine Textnachricht an Ihr Telefon, wenn ein Alarm ausgelöst wurde. Die Nachricht kann direkt das Live-Video der jeweiligen Kamera öffnen. Zusätzlich können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit bis zu 8 Bildern erhalten.
Push Benachrichtigung: Lassen Sie sich umgehend alarmieren bei einem Alarm
E-mail Alarm: Alarm-Schnappschüsse zur Dokumentation des Ereignisses
Akustisches Signal: Lassen Sie Ihre Kamera ein Alarmsignal ausgeben
Alarm-Server: HTTP(S) Anfragen an Alarmsysteme und Hausautomatisierungen

Zuverlässige Alarmerfassung mit minimalen Fehlalarmen!
Der PIR-Sensor, welcher auf bewegende Wärmequellen reagiert, sowie die AI basierte Objekterkennung helfen Ihnen neben der Alarmerfassung gleichzeitig auch, Fehlalarme zu vermeiden. So wird garantiert, dass plötzliche Schwankungen der Lichtverhältnisse nicht zu einer unerwünschten Alarmmitteilung führen.

Bewahren Sie Ihre Alarmvideos sicher auf
Ihre Kamera kann Alarmaufzeichnungen auf der internen SD-Karte speichern, auf einen privaten FTP(S) sowie SFTP-Server hochladen oder in die optionale INSTAR Cloud übertragen, um so die Dateien sicher aufzubewahren. Jedes Alarmereignis kann eine kurze Alarmaufzeichnung auslösen, die automatisch in Ihr INSTAR Cloud-Konto übertragen wird - sicher, auf deutschen Servern und nur für Sie zugänglich!

Eine Kamera, die "Smarthome" spricht
Smarthome-Systeme sind sehr unterschiedlich. Was sie aber gemeinsam haben, ist die Sprache, die sie sprechen. Drahtlose Sensoren verbinden sich mit Ihrem Smarthome-Gateway über Standards wie Zigbee, Z-Wave oder EnOcean. Während kabelgebundene Geräte meist über das MQTT-Protokoll kommunizieren. Nutzen Sie Ihre Kamera als MQTT-Hub in Ihrem Heimnetzwerk und geben Sie Ihrem Smarthome die 100%ige Kontrolle über alle Kamerafunktionen. Durch die Bereitstellung dieser Standardkonformität können Sie indirekt jeden Sensor in Ihrem Haus mit Ihrer Kamera verknüpfen.

Einfache Installation
Für die Montage an einer Wand oder Decke. Montieren Sie die Kamerahalterung wo Sie sie benötigen. Das Videobild kann bei einer Über-Kopf Installation in der Software um 180 Grad gedreht werden.

Ausstattung:
IP66 wettergeschützt
PUSH Alarm: PUSH Benachrichtigung auf Ihre Smartphone
WLAN Verschlüsselung: Neueste WPA3 Encryption (WPA/WPA2-PSK (AES, CCMP)
Apple HomeKit: Integriere die IP Kamera direkt in die Home App
MQTT: Native Smarthome Unterstützung mit MQTT
Kostenlose Apps für Ihr Smartphone
HTTPS & FTPS & SFTP: Verschlüsselter DDNS-Zugriff, Email- & FTP-Transfer
Benutzerverwaltung: Administrator, Benutzer und Gast Accounts
Haustiermonitor: Integrierte Geräuscherkennung
Fotoserie: Einzelbilder per FTP(S)/SFTP/SD im einstellbaren Zeitintervall
Videoaufnahme: Speicherung von Alarmvideos auf der internen SD Karte
MicroSD-Kartenslot: Für MicroSD-/SDXC-Karten bis zu 128 GB
Alarmzeitplan: Alarmaktivierung nach Zeitplan
DDNS & P2P: P2P Fernzugriff auch über IPv6 und DS-Lite Internet Anbindungen
Integriertes Mikrofon
Lautsprecher (optional): Optionaler Anschluss dank 3,5-mm-Klinkenstecker möglich
Privatsphäre: Schwärzen Sie Bereiche, die Sie nicht aufzeichnen dürfen
Alarmbereiche: Bis zu 4 anpassbare Bewegungserkennungsbereiche
FTP Upload auf z. B. externe Speicher (NAS / Router)
Alarm Vorlauf: Alarm Aufnahmen mit 3 s Vorlauf
Moderne WebUI: Web Benutzeroberfläche für eine einfache Konfiguration
Alarmsignal: Alarmton sofern ein opt. Lautsprecher angeschlossen ist
Optionale Cloud Integration: Speichern Sie Ihre Alarmvideos in unserer Cloud Plattform.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Brennweite: 4,3 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Apple HomeKit,Alexa,Google Home,Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS Sony · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Autoerkennung,mit Personenerkennung,mit Mikrofon,mit ONVIF-Unterstützung · WLAN Standard: IEEE802.11ac · Weitere technische Daten: Blickwinkel: 90° Diagonal
Sensor: 8.5 mm (1/3”) WQHD Sony STARVIS IMX335 CMOS Sensor
Infrarot-LEDs: 5 High-Power LEDs/15 - 20 m effektive Reichweite
Videokodierung: H.265 / H.264 high, main and baseline / MJPEG
Video-Bildwiederholungsrate: Bis zu 25fps
Unterstützte Auflösungen. 2560x1440, 1920x1080 und 680x360 Pixel
Stromversorgung Ausgang: 12V DC 2A/Eingang: 110 - 240 V
WLAN Frequenzband: 2,4 GHz und 5 GHz WLAN · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Halterung,Antenne,32 GB MicroSD (bereits in Kamera eingesetzt),Netzteil, 3 m,Netzwerkkabel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Webbrowser mit HTML5-Unterstützung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 103 x 230 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
INSTAR
Schutzart:
IP66
Brennweite:
4|ツ|3 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS Sony
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Autoerkennung | mit Personenerkennung | mit Mikrofon | mit ONVIF-Unterstützung
WLAN Standard:
IEEE802.11ac
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
20 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Apple HomeKit | Alexa | Google Home | Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,89*
€ 278,30*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 278,31*
Frei Haus
ab € 256,16*
€ 307,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 532,26*
€ 626,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.