Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84154010N 25A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410792
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84154010N
EAN/GTIN:
     3593150050133
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
33.1 mm
Länge:
58.1 mm
Breite:
44.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GN4
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN4, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 174,69*
€ 5,90*
ab € 129,94*
€ 174,70*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 175,96*
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 199,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.