Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GNA5, 25A, 280V, Faston-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236882
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84154010N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84154010N, Breite=44.3 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=33 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=58.1 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GNA5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
59 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 175,18*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 175,19*
€ 5,90*
ab € 129,09*
€ 175,19*
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 201,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.