Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet GN4 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V eff / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2332487
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84154010N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V eff
Lastspannung min. = 12 V eff
Schalttyp = Nulldurchgang
Laststrom min. = 5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung = Triac
Serie = GN4
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V eff
Lastspannung min.:
12 V eff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Laststrom min.:
5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung:
Triac
Serie:
GN4
Weitere Suchbegriffe: 2332487, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 84154010N, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 175,18*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 175,19*
€ 5,90*
ab € 129,09*
€ 175,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 201,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.