Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84140800N 25A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410772
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84140800N
EAN/GTIN:
     3593150049991
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
59.4 mm
Breite:
44.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GN2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN2, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,19*
€ 99,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 99,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 106,82*
€ 5,90*
ab € 81,05*
€ 107,64*
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.