Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84140800N 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474900-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84140800N
EAN/GTIN:
     3593150049991
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84140800N 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Flachstecker 4.8 mm · Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 44.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 59.4 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Spezieller Nulldurchgang · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Tafelmontage
Zweikanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
59.4 mm
Produktabmessung, Breite:
44.8 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltungsart (Relais):
Spezieller Nulldurchgang
Typ (Hersteller-Typ):
SSR GN2
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84140800N, SSR GN2, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,16*
€ 99,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 99,29*
€ 5,90*
ab € 81,22*
€ 108,37*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 110,80*
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 112,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.