Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN2, 25A, 32V, Faston-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236881
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84140800N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84140800N, Breite=44.8, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=19.5 mm, Lastspannung max.=32 V, Lastspannung min.=4 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=58 mm, Steuerspannung max.=30 V, Steuerspannung min.=10 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,58*
€ 98,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 98,82*
€ 5,90*
ab € 81,19*
€ 107,85*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 110,27*
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 112,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.