Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais GN325ASZH 25A Schaltspannung (max.): 510 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410712
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN325ASZH
EAN/GTIN:
     3593150050058
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
34.7 mm
Länge:
100 mm
Breite:
76.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GN3
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltspannung (max.):
510 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
255 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN3, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 188,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 188,49*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 215,94*
€ 5,90*
ab € 156,61*
€ 217,25*
Frei Haus
ab € 187,33*
€ 236,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.