Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN3, 25A, 510V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236885
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN325ASZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GN325ASZH, Breite=100 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=34.7 mm, Lastspannung max.=510 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=76.5 mm, Steuerspannung max.=255 V, Steuerspannung min.=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
77 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 188,36*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 188,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 217,06*
€ 5,90*
ab € 156,33*
€ 218,38*
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 237,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.