| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2332491 Herst.-Nr.: GN325ASZH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 25 A Montage Typ = Frontplattenmontage Lastspannung max. = 510 Veff Lastspannung min. = 24 V eff Schalttyp = Spezielles Nulldurchgang Laststrom min. = 5 mA Effektivwert Ausgangsschaltung = Thyristor Serie = GN3 Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 25 A | Montage Typ: | Frontplattenmontage | Lastspannung max.: | 510 Veff | Lastspannung min.: | 24 V eff | Schalttyp: | Spezielles Nulldurchgang | Laststrom min.: | 5 mA Effektivwert | Ausgangsschaltung: | Thyristor | Serie: | GN3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2332491, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, GN325ASZH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,59* | € 179,11* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,23* | € 179,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,13* | € 186,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 175,70* | € 214,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 155,95* | € 215,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|