Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DSM200PS_400V DSM200PS_400V Poliermaschine 900W 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W227031
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     DSM200PS_400V
EAN/GTIN:
     9120058372223
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

Lieferumfang:
2x Polierscheiben: 1x Leinen und 1x Flanell.
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Länge:
526 mm
Breite:
320 mm
Gewicht:
18.5 kg
Schleifscheiben-Breite:
25 mm
Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Passungs-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
400 V
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Produkt-Art:
Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, holzmann poliermaschine, polierer, Holzmann Maschinen, Doppelschleifmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 240,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 240,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.