Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DSM200PS_400V DSM200PS_400V Poliermaschine 900 W 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433095-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     DSM200PS_400V
EAN/GTIN:
     9120058372223
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Holzmann Maschinen DSM200PS_400V DSM200PS_400V Poliermaschine 900 W 200 mm

Poliermaschine

Ausstattung:
Wartungsfreier Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser · Industrieausführung geeignet für Dauereinsatz · Hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 18.5 kg · Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min · Leistung: 900 W · Passungs-Ø: 16 mm · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Schleifscheiben-Breite: 25 mm · Schleifscheiben-Durchmesser: 200 mm

Lieferumfang:
2x Polierscheiben: 1x Leinen und 1x Flanell.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 526 mm x 320 mm
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
900 W
Passungs-Ø:
16 mm
Schleifscheiben-Breite:
25 mm
Schleifscheiben-Durchmesser:
200 mm
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Gewicht:
18.5 kg
Produkt-Art:
Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, holzmann poliermaschine, polierer, 9120058372223, Holzmann Maschinen, DSM200PS_400V, Doppelschleifmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 199,07*
€ 242,17*
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 242,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.