|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V834913 Herst.-Nr.: 1.302474 EAN/GTIN: 7640166329107 |
| |
|
|  |  |
 | Der kompakte 3-polige Weltreiseadapter mit integriertem PD USB-Schnellladegerät (1 x USB C® & 1 x USB). Der PRO Light USB AC45PD - World gewährleistet eine einfache und sichere Verbindung von 2- & 3-poligen Geräten aus aller Welt in mehr als 200 Destinationen. Mit seiner Leistung von 1750 W können Sie auch leistungsstarke Geräte wie Laptops oder Reiseföhne anschließen. Außerdem bietet der doppelte USB-Anschluss ausreichend Energie, um zwei USB-Geräte aufzuladen (1 x USB C® & 1 x Standard-USB-Gerät), auch wenn gleichzeitig ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist. Der leistungsstarke USB-C-Anschluss lädt Laptops und andere Geräte superschnell auf! Features: Kompakter 3pol. Weltreiseadapter Integriertes PD USB-Ladegerät USB Typ-A, max. 20 W USB Typ-C®, max. 45 W Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 69 mm | Länge: | 77 mm | Breite: | 65 mm | USB-Anschluss: | Ja | Für Stecker-Typ: | A + B + C + F + E + G + I + J + L + N + USB | Für Steckdosen-Typ: | B + F + E + G + I | Reiseziel: | Europa + Schweiz + Italien + Brasilien + Grossbritannien + USA + Japan + Australien + Chin | Betriebsspannung (Details): | 100 V - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,70* | ab € 29,56* | € 39,39* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,71* | € 53,56* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,94* | € 53,57* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,94* | € 57,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,87* | € 57,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|