Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross PRO Light USB A/C 45PD World Reiseadapter, Weltweit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     337-19.09.1312
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302474
EAN/GTIN:
     7640166329107
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der kompakte 3-polige Weltreiseadapter mit integriertem Schnelllade-PD-USB-Ladegerät (1x USB-C & 1x USB-A)

  • Eingangsspannung: 100 – 250 V AC AC, 50/60 Hz
  • Maximaler Strom: 7 A
  • Maximale Leistung: 110 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
  • Austauschbare Fuse: T 7A
  • Spannungswandler: nein
  • Stecker (Eingang): ideal für Europa (2-polig Euro & Schutzkontakt), Großbritannien, Brasilien, Italien, Schweiz, USA / Japan, Australien / China
  • Steckdosen (Ausgang): ideal für USA, Europa (Schutzkontakt), Großbritannien, Australien / China
  • Funktioniert in allen Ländern mit den folgenden Steckdosenstandards: Typ A, Typ B, Typ C, Typ E, Typ F, Typ G, Typ I, Typ J, Typ L, Typ N
  • USB (Ausgang): USB-A, USB-C
  • 1x Type-C USB Output: 5-20 V DC / max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
  • 1x Type-A USB Output: 5-9 V DC / max. 2.22 A (max. 20W)
  • Simultane Nutzung der USB-Anschlüsse (A + C): 5 V DC / max. 4.8 A (max. 24 W shared)
  • Kompatible Geräte: Smartphone, Tablet, Kamera, Haartrockner, Laptop, Zahnbürste

Schweizer Präzision trifft auf Innovation – perfektioniert durch ästhetisches und visionäres Design

GENUINE – Mehrere Design- und Funktionspatente.

UNIQUE – Die perfekte Kombination aus Sicherheit, renommierten Marken und einzigartigem Design.

SAFETY FIRST - Alle SKROSS® Reiseadapter entsprechen den relevanten Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und sind von renommierten unabhängigen Prüflaboren wie Electrosuisse, TÜV und anderen zertifiziert.

SWISS QUALITY – Mit Produktdesign und Engineering aus der Schweiz. Alle Adapter erfüllen die internationalen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und spiegeln stets die höchsten Standards Schweizer Qualitätsarbeit wider.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SKROSS
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Reisesteckeradapter
Farbe:
weiß
Geeignete Stecker (Eingang):
Typ G - UK 3-pole | Typ F - Europe Schuko 3-pole | Typ E - French Schuko 3-pole | Typ B - USA 3-pole | Typ A - USA/Japan 2-pole | Typ N - Brazil 3-pole | Typ L - Italy 3-pole | Typ J - Switzerland 3-pole | Typ I - Australia/China 2-pole | Typ C - Euro 2-pole | USB-A | USB-C
Geeignete Steckdosen (Ausgang):
Typ F - Schuko 3-pole | Typ E - French Schuko 3-pole | Typ B - USA 3-pole | Typ G - UK 3-pole | Typ I - Australia/China 3-pole
USB Charger:
ja
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung | Argentinien, Australien, China, Neuseeland und Papua-Neug... | Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei | Großbritannien, Nordirland | USA, Kanada, Japan
Höhe:
65 mm
Breite:
69 mm
Tiefe:
77 mm
Gewicht:
256 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.327 kg
Bruttogewicht:
0,327
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, USA, Traveladapter, 3-polig, Italien, brandnew, Frankreich, Schweiz, Tablet, Smartphone, Universal, Charger, USB, weltweite, Europa, neuheiten, 2-polig, Laptop, China, Reise, Stecker, Australien, brandneu, Japan, Universaladpter, Deutschland, Großbritannien, Kamera, Schuko, Steckdose, Brasilien, Zahnbürste, Haartrockner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 29,56*
€ 39,39*
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 53,56*
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 53,57*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 57,00*
€ 6,95*
ab € 43,87*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.