Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302474 Reiseadapter Pro Light USB AC45PD World


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065714-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302474
EAN/GTIN:
     7640166329107
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.302474 Reiseadapter Pro Light USB AC45PD World

Skross Pro Light USB AC45PD World Reiseadapter

Kompakter 3pol. Weltreiseadapter
Integriertes PD USB-Ladegerät
USB Typ-A, max. 20 W
USB Typ-C®, max. 45 W

Der kompakte 3-polige Weltreiseadapter mit integriertem PD USB-Schnellladegerät (1 x USB C® & 1 x USB).
Der PRO Light USB AC45PD - World gewährleistet eine einfache und sichere Verbindung von 2- & 3-poligen Geräten aus aller Welt in mehr als 200 Destinationen. Mit seiner Leistung von 1750 W können Sie auch leistungsstarke Geräte wie Laptops oder Reiseföhne anschließen. Außerdem bietet der doppelte USB-Anschluss ausreichend Energie, um zwei USB-Geräte aufzuladen (1 x USB C® & 1 x Standard-USB-Gerät), auch wenn gleichzeitig ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist. Der leistungsstarke USB-C-Anschluss lädt Laptops und andere Geräte superschnell auf!

Ausstattung:
Entwickelt in der Schweiz
Geeignet für Geräte mit geerdeten und ungeerdeten Steckern (2- und 3-polig)
Eingangs-Stecker: Schweiz, Italien, Brasilien, Großbritannien, USA/Japan, Australien/China, Europa (Schutzkontakt & 2-polig Euro)
Ausgangs-Stecker: USA, UK, Australien/China, Europa (Schutzkontakt)
Wandelt keine Spannung um

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 V - 250 V · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: B,F,E,G,I · Netzstecker-Typ am Gerät: A,B,C,F,E,G,I,J,L,N,USB · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Reiseziele - Land: Europa,Schweiz,Italien,Brasilien,Grossbritannien,USA,Japan,Australien,China · USB-Anschluss: Ja · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 100 - 250 V AC, 50/60 Hz
Max. Belastung: 7 A
Nennleistung: z. B. 100 V AC - 700 W / 250 V - 1750 W
Auswechselbare Sicherung: T 7 A
1 x Typ-C USB Ausgang: 5,0 V DC / Max. 3,0 A, Max.15,0 W, 9,0 V DC / Max.
Max. 3,0 A, Max. 27,0 W, 15,0 V DC / Max. 3,0 A, Max. 45,0 W, 20,0 V DC /
Max. 2,25 A, Max. 45.0 W
1 x Typ-A USB-Ausgang: 5,0 V DC / Max. 2,4 A, Max. 12.0 W, 9.0 V DC /
Max. 2,22 A, Max. 20.0 W
Doppelter Port-Ausgang (A + C): 5,0 V DC / Max. 4,8 A, (24,0 W) gemeinsam

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 65 x 69 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Netzstecker-Typ am Gerät:
A | B | C | F | E | G | I | J
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
B | F | E | G | I
Betriebsspannung (Details):
100 V - 250 V
Reiseziel - Land:
Australien, Brasilien, China, Europa, Grossbritannien, Italien, Japan, Schweiz, USA
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Skross, 1.302474, Pro Light USB AC45PD World, Weltreisestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 29,56*
€ 39,39*
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 53,56*
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 53,57*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 57,00*
€ 6,95*
ab € 43,87*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.