Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology TC427CPA PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V633671
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC427CPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Konfiguration:
Low-Side
Anzahl der Konfigurationen:
2
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Strom - Spitze:
1.5 A
Verzögerungszeit:
50 ns
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
TC427CPA
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
4.5 V
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Microchip Technology, 821-1141, ic
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,96*
60
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,04*
5
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,06*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,42*
2 Tage
160
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
€ 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.