Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual High-Speed Power MOSFET Driver, PDIP-8, Microchip TC427CPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual High-Speed Power MOSFET Driver, PDIP-8, Microchip TC427CPA
Dual High-Speed Power MOSFET Driver, PDIP-8, Microchip TC427CPA
Artikel-Nr.:
     4502-48S1022
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC427CPA
EAN/GTIN:
     4099879103123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Abbildung kann abweichen. MOSFET-Treiber, TC427CPA, ATMEL Der TC427CPA ist ein dualer CMOS-Hochgeschwindigkeitstreiber. Ein TTL/CMOS-Eingangsspannungspegel wird in einen Rail-to-Rail-Ausgangsspannungspegelschwung umgesetzt. Features * Niedriger Eingangsstrom * Verriegelungsresistent * Einzelversorgungsbetrieb * ESD-geschützt Anwendungen * Schaltnetzteile * Antrieb über Impulstransformator * Taktleitungstreiber * Koaxialkabel-Treiber
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Niedrige Seite
Ausgangsspannungsbereich:
4,5-18 V
Eingangsspannung:
2.4 V
Gehäuse:
PDIP-8
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,96*
60
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,04*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,06*
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,42*
2 Tage
160
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
€ 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.