Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Digital Transistor BCR523E6327HTSA1 SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V569783
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR523E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
BCR523E6327HTSA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Leistung (max) P(TOT):
0.33 W
Collector-Strom I(C):
500 mA
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Digital Transistor
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, Infineon Technologies, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,163*
1 Tag
450
10
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1787*
9 Tage
450
116
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,34*
5
€ 6,90*
ab € 0,0668*
€ 0,3824*
2 Tage
19034
5
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,4072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
€ 161,81*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
€ 215,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.