Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Digital Transistor BCR523E6327HTSA1 SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028106-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR523E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Transistor
Infineon Technologies Digital Transistor BCR523E6327HTSA1 SOT-23 NPN

INFINEON SMD-Digitaltransistoren BCR_ SO

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 500 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V · Leistung (max) P(TOT): 0.33 W · Montageart: Oberflächenmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BCR523E6327HTSA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
Leistung (max) P(TOT):
0.33 W
Produkt-Art:
Digital Transistor
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, Infineon Technologies, BCR523E6327HTSA1, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,163*
Lager 102
450
10
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1782*
10 Tage
450
116
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,34*
5
€ 6,90*
ab € 0,0673*
€ 0,3812*
3 Tage
19034
5
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1782*
€ 0,2121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1546*
€ 0,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,1474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,782* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
€ 162,38*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
€ 214,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.