Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor 4N25 DIP-6 Transistor Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 6-Pin PDIP, Isolation 5000 V ac
Artikel-Nr.:
     615-V565123
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
DLR-Relais
Reed-Relais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.00 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0.00 mm
Kanäle:
1
Gewicht:
0
Typ:
4N25
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
5 V
U typ.:
1.3 V
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Betriebstemperatur (max.):
+100 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tube
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DIP-6
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, fototransistor vishay, dlr relais, Vishay, optokoppler, opto-koppler, optocoupler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,51*
5
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,52*
50
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,52*
2
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,619*
1 Tag
9060
5
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.