| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9190054 Herst.-Nr.: 4N25 EAN/GTIN: 5059040651036 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = PDIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 2µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 5000 V ac Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50% Fallzeit typ. = 2µs
Optokoppler, Transistorausgang, 4 nxx Serie, Vishay Semiconductor. Jeder Optokoppler besteht aus einer Gallium-Arsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Fototransistor. Funktionen. Isolationsprüfspannung: 5000 V eff Schnittstellen mit gängigen Logikfamilien Kopplungskapazität ; Eingang/Ausgang 0,5 pF 6-poliges Dual-Inline-Gehäuse nach Industriestandard. Anwendungen. AC-Netzerkennung Reed-Relais-Ansteuerung Rückmeldung von Schaltnetzteilen Telefonklingelerkennung Logik-Masseisolierung Logikkopplung mit Hochfrequenz-Rauschunterdrückung Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | PDIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 2µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 5000 V ac | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 50% | Fallzeit typ.: | 2µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, fototransistor vishay, dlr relais, 9190054, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, 4N25, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,51* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,52* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,52* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,188* | € 0,619* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,219* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|