| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-69S2550 Herst.-Nr.: 4N25 EAN/GTIN: 4099879001849 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, 4N25, VISHAY Der 4N25 ist ein Einkanal-Phototransistor-Koppler nach Industriestandard. Dieses Produkt besteht aus einer Galliumarsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Features * Industriestandard-Dual-in-Line-Gehäuse mit 6 Pins * Schnittstelle mit gemeinsamer Logik Anwendungen * AC-Netzerkennung * Ansteuerung von Reed-Relais * Schaltnetzteil-Feedback * Erkennung von Telefonklingeln * Isolierung der Logikerde * Logische Kopplung mit Hochfrequenz-Rauschunterdrückung Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 2 µs | Anstiegszeit: | 2 µs | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 50 mA | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 5 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00098 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,50* | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,52* | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,53* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,188* | € 0,619* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,219* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|